寸法B(Φmm)5(H7)
寸法C(mm)4.0(+0.2/-0.7)
寸法D(Φmm)16(±0.5)
寸法F(mm)27(±0.5)
寸法H(mm)6.00(±0.13)
寸法L(mm)14(±0.7)
寸法N(Φmm)9.0(±0.5)
寸法O(Φmm)7.7
寸法P(Φmm)11.0(±0.5)
寸法S(mm)9(±0.25)
寸法SΦDB(mm)11.11
寸法TH(mm)M5×0.8(JIS2級)
寸法W(mm)8(0/-0.13)
質量(g)17
角度α(°)13°
ねじ方向右ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアル静定格荷重(kN)7.84
静破断荷重(kN)12.25