PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ方向右ねじ ラジアル静定格荷重(kN)25.20 注文コード65809948 品番PR12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はねじ方向・ラジアル静定格荷重など21種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(Φmm)12(H7) 寸法C(mm)6.5(+0.2/-0.7) 寸法D(Φmm)30(±0.5) 寸法F(mm)50(±0.5) 寸法H(mm)12.00(±0.13) 寸法L(mm)24(±0.7) 寸法N(Φmm)17.5(±0.5) 寸法O(Φmm)15.4 寸法P(Φmm)22.0(±0.5) 寸法S(mm)19(±0.25) 寸法SΦDB(mm)22.22 寸法TH(mm)M12×1.75(JIS2級) 寸法W(mm)16(0/-0.13) 質量(g)107 角度α(°)13° ねじ方向右ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 ラジアル静定格荷重(kN)25.20 静破断荷重(kN)39.42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする