PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ方向左ねじ ラジアル静定格荷重(kN)5.68 注文コード65809984 品番PRL4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はねじ方向・ラジアル静定格荷重など21種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(Φmm)4(H7) 寸法C(mm)4.0(+0.2/-0.7) 寸法D(Φmm)14(±0.5) 寸法F(mm)24(±0.5) 寸法H(mm)5.25(±0.13) 寸法L(mm)12(±0.7) 寸法N(Φmm)8.0(±0.5) 寸法O(Φmm)6.5 寸法P(Φmm)9.5(±0.5) 寸法S(mm)8(±0.25) 寸法SΦDB(mm)9.52 寸法TH(mm)M4×0.7(JIS2級) 寸法W(mm)7(0/-0.13) 質量(g)13 角度α(°)13° ねじ方向左ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 ラジアル静定格荷重(kN)5.68 静破断荷重(kN)8.82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする