PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ方向左ねじ ラジアル静定格荷重(kN)53.83 注文コード65810072 品番PRL20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はねじ方向・ラジアル静定格荷重など21種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(Φmm)20(H7) 寸法C(mm)10.0(+0.2/-0.7) 寸法D(Φmm)46(±0.5) 寸法F(mm)77(±0.5) 寸法H(mm)18.00(±0.13) 寸法L(mm)40(±0.7) 寸法N(Φmm)27.5(±0.5) 寸法O(Φmm)24.4 寸法P(Φmm)34.0(±0.5) 寸法S(mm)30(±0.25) 寸法SΦDB(mm)34.92 寸法TH(mm)M20×1.5(JIS2級) 寸法W(mm)25(0/-0.13) 質量(g)380 角度α(°)14° ねじ方向左ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 ラジアル静定格荷重(kN)53.83 静破断荷重(kN)84.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする