寸法B(Φmm)22(H7)
寸法C(mm)12.0(+0.2/-0.7)
寸法D(Φmm)50(±0.5)
寸法F(mm)84(±0.5)
寸法H(mm)20.00(±0.13)
寸法L(mm)43(±0.7)
寸法N(Φmm)30.0(±0.5)
寸法O(Φmm)25.8
寸法P(Φmm)37.0(±0.5)
寸法S(mm)32(±0.25)
寸法SΦDB(mm)38.10
寸法TH(mm)M22×1.5(JIS2級)
寸法W(mm)28(0/-0.13)
質量(g)490
角度α(°)15°
ねじ方向左ねじ
ラジアル静定格荷重(kN)63.93
静破断荷重(kN)100.22