※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBM10 RBM ロッドエンド(モールド型) めねじ MTR 65810255 RBM10 RBM ロッドエンド(モールド型) めねじ MTR 65810255

RBM ロッドエンド(モールド型) めねじ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ方向右ねじ 静負荷容量(kN)14.61 注文コード65810255 品番RBM10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はねじ方向・静負荷容量など20種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(Φmm)10(H7) 寸法C(mm)6.5(+0.2/-0.7) 寸法D(Φmm)26(±0.5) 寸法F(mm)43(±0.5) 寸法H(mm)10.50(±0.13) 寸法L(mm)21(±0.7) 寸法N(Φmm)15.0(±0.5) 寸法O(Φmm)12.9 寸法P(Φmm)19(±0.5) 寸法S(mm)17(±0.25) 寸法SΦDB(mm)19.05 寸法TH(mm)M10×1.5(JIS2級) 寸法W(mm)14(0/-0.13) 質量(g)75 角度α(°)14° ラジアル内部最大すきま(mm)0.05 ねじ方向右ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 無負荷回転トルク(N・m)0.06MAX 静負荷容量(kN)14.61 動負荷容量(kN)5.14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
車両用スタビライザーリンクの補修用に

調整式スタビライザーリンクのロッドエンドベアリングがヘタってしまったために購入。スタビリンクメーカーに問い合わせましたが使用部品部番について回答が得られなかったので自力で探しました。おそらく同じものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする