※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBML5 RBM ロッドエンド(モールド型) めねじ MTR 65810307 RBML5 RBM ロッドエンド(モールド型) めねじ MTR 65810307

RBM ロッドエンド(モールド型) めねじ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ方向左ねじ 静負荷容量(kN)5.98 注文コード65810307 品番RBML5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ方向・静負荷容量など20種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(Φmm)5(H7) 寸法C(mm)4.0(+0.2/-0.7) 寸法D(Φmm)16(±0.5) 寸法F(mm)27(±0.5) 寸法H(mm)6.00(±0.13) 寸法L(mm)14(±0.7) 寸法N(Φmm)9.0(±0.5) 寸法O(Φmm)7.7 寸法P(Φmm)11(±0.5) 寸法S(mm)9(±0.25) 寸法SΦDB(mm)11.11 寸法TH(mm)M5×0.8(JIS2級) 寸法W(mm)8(0/-0.13) 質量(g)16 角度α(°)13° ラジアル内部最大すきま(mm)0.03 ねじ方向左ねじ 無負荷回転トルク(N・m)0.04MAX 静負荷容量(kN)5.98 動負荷容量(kN)1.90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
車両用スタビライザーリンクの補修用に

調整式スタビライザーリンクのロッドエンドベアリングがヘタってしまったために購入。スタビリンクメーカーに問い合わせましたが使用部品部番について回答が得られなかったので自力で探しました。おそらく同じものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする