※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MTR
MTRの ベアリング(軸受)
MTRの ロッドエンド
MTRの めねじ型
PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65810352
品番
PR22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(Φmm)
22(H7)
寸法C(mm)
12.0(+0.2/-0.7)
寸法D(Φmm)
50±0.5
寸法F(mm)
84±0.5
寸法H(mm)
20.00±0.13
寸法L(mm)
43±0.7
寸法N(Φmm)
30.0±0.5
寸法P(Φmm)
37.0±0.5
寸法TH(mm)
M22×1.5
寸法W(mm)
28(0/-0.13)
ねじ
めねじ
タイプ
PR
材質(ボール)
軸受鋼(クロームめっき)
材質(インサート)
銅合金
材質(ボディ)
炭素鋼(亜鉛めっき)
ねじ方向
右ねじ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方