MTR
MTRの ベアリング(軸受)
MTRの ロッドエンド
MTRの おねじ型
PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
26(±0.5)
ねじ方向
右ねじ
注文コード
65810377
品番
PR10E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・ねじ方向・ラジアル静定格荷重
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(Φmm)
10(H7)
寸法D(Φmm)
26(±0.5)
寸法F(mm)
48(±0.5)
寸法H(mm)
10.50(±0.13)
寸法L(mm)
29(±0.7)
寸法O(Φmm)
12.9
寸法SΦDB(mm)
19.05
寸法TH(mm)
M10×1.5(JIS2級)
寸法W(mm)
14(0/-0.13)
ねじ
おねじ
質量(g)
54
タイプ
PR-E
材質(ボール)
軸受鋼(クロームめっき)
材質(インサート)
銅合金
材質(ボディ)
炭素鋼(亜鉛めっき)
ねじ方向
右ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方