※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MTR
MTRの ベアリング(軸受)
MTRの ロッドエンド
MTRの おねじ型
PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
46(±0.5)
ねじ方向
右ねじ
注文コード
65810386
品番
PR20E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法D・ねじ方向・ラジアル静定格荷重
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(Φmm)
20(H7)
寸法D(Φmm)
46(±0.5)
寸法F(mm)
78(±0.5)
寸法H(mm)
18.00(±0.13)
寸法L(mm)
47(±0.7)
寸法O(Φmm)
24.4
寸法SΦDB(mm)
34.92
寸法TH(mm)
M20×1.5(JIS2級)
寸法W(mm)
25(0/-0.13)
ねじ
おねじ
質量(g)
340
タイプ
PR-E
材質(ボール)
軸受鋼(クロームめっき)
材質(インサート)
銅合金
材質(ボディ)
炭素鋼(亜鉛めっき)
角度α(°)
14
ねじ方向
右ねじ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方