寸法B(Φmm)14(H7)
寸法C(mm)8.0(+0.2/-0.7)
寸法D(Φmm)34(±0.5)
寸法F(mm)57(±0.5)
寸法H(mm)13.50(±0.13)
寸法L(mm)27(±0.7)
寸法N(Φmm)20.0(±0.5)
寸法P(Φmm)25(±0.5)
寸法S(mm)22(±0.25)
寸法TH(mm)M14×2.0
寸法W(mm)19(0/-0.13)
ねじめねじ
材質モールドライナー:ミネロン(自己潤滑性樹脂)
質量(g)160
タイプRBM
材質(ボール)軸受鋼(クローンめっき)
材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)
角度α(°)16°
ねじ方向左ねじ