寸法B(Φmm)16(H7)
寸法C(mm)8.0(+0.2/-0.7)
寸法D(Φmm)38(±0.5)
寸法F(mm)66(±0.5)
寸法H(mm)15.00(±0.13)
寸法L(mm)40(±0.7)
寸法N(Φmm)22.0(±0.5)
寸法P(Φmm)27(±0.5)
寸法S(mm)22(±0.25)
寸法TH(mm)M16×2.0
寸法W(mm)21(0/-0.13)
ねじめねじ
材質モールドライナー:ミネロン(自己潤滑性樹脂)
質量(g)220
タイプRBM
材質(ボール)軸受鋼(クローンめっき)
材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)
角度α(°)15°
ねじ方向左ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応