IC ADC 8BIT SAR 8DIP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812086 品番TLC549IP
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
仕様●ビット数:8●サンプリングレート(毎秒):40k●入力数:1●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:SPI●構成:S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:3V〜6V●電圧 - 供給、デジタル:3V〜6V●動作温度:-40℃〜85℃●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります アズワン品番67-0439-88
注意

※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする