IC BUF NON-INVERT 5.5V 14DIP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:6●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:オープンコレクタ●電流 - 出力高、低:-、24mA●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●動作温度:0℃〜70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP 注文コード65812120 品番SN74ALS1035N
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


IC BUF NON-INVERT 5.5V 14DIP

仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:6●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:オープンコレクタ●電流 - 出力高、低:-、24mA●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●動作温度:0℃〜70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP アズワン品番67-0408-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする