※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H210100-0066 人工皮革 ベガ ミヤマ(三山) 65812128 H210100-0066 人工皮革 ベガ ミヤマ(三山) 65812128 H210100-0066 人工皮革 ベガ ミヤマ(三山) 65812128 H210100-0066 人工皮革 ベガ ミヤマ(三山) 65812128 H210100-0066 人工皮革 ベガ ミヤマ(三山) 65812128 H210100-0066 人工皮革 ベガ ミヤマ(三山) 65812128

人工皮革 ベガ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(1m) 色番66 注文コード65812128 品番H210100-0066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は色番・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る

マイクロファイバーでできた上質で柔らかい人工皮革。
43色展開。
超極細繊維を使い、高級天然皮革の構造を再現し、上質でやわらかな風合いと手触り。
素材の美しさと高度な品質を備えた素材です。

用途手袋・財布・鞄、小物、靴等 材質ポリエステル70%・ポリウレタン30% 厚さ(mm)1(±0.1) 寸法(幅W×長さL)(cm)122×100 色番66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする