IC BUFFER INVERT 3.6V 48TSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812190 品番SN74LVTH162240DGGR
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289


IC BUFFER INVERT 3.6V 48TSSOP

仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:4●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●電圧 - 供給:2.7V〜3.6V●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP アズワン品番67-0410-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする