IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812305 品番LMC6035IM/NOPB
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:2●出力タイプ:差動、レール ツー レール●スルーレート:1.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1.4MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:650μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:8mA●電圧 - スパン(最小):2V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0441-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする