内容量1個
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:150V/μs●ゲイン帯域幅積:100MHz●帯域幅-3db:250MHz●電流 - 入力バイアス:3pA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:4.9mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:100mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC
注文コード65812348
品番OPA4354AIDR