IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:4●出力タイプ:プッシュプル、レールツーレール●スルーレート:1.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.4MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.002pA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:1.5mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):4.75V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC 注文コード65812357 品番LMC660AIM/NOPB
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る


IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC

仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:4●出力タイプ:プッシュプル、レールツーレール●スルーレート:1.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.4MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.002pA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:1.5mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):4.75V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番67-0407-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする