仕様●シリーズ:-●タイプ:汎用●素子数:1●出力タイプ:DTL、MOS、オープンコレクタ、オープンエミッタ、RTL、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):3.5 V〜30 V、±1.75 V〜15 V●電圧 - 入力オフセット(最大):7.5mV @ ±15V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ ±15V●電流 - 出力(標準):50mA●電流 - 静止時(最大):7.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃〜70℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●実装タイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOP
アズワン品番67-0450-72