IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SO

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812479 品番SN74ALS74ANS
参考基準価格(税別)¥72 販売価格(税込) ¥75
販売価格(税別)
68


IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SO

仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:34MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:18ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:8mA、2mA●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●電流 - 静止(Iq):4mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃〜70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0394-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする