IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●機能:マスターリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:114MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:12.3ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.5V〜5.5V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:10pF●動作温度:-55℃〜125℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm) 注文コード65812497 品番CD74AC273E
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP

仕様●機能:マスターリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:114MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:12.3ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.5V〜5.5V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:10pF●動作温度:-55℃〜125℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0484-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする