IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●機能:マスターリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:37MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:34ns @ 4.5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:4mA、4mA●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) 注文コード65812506 品番SN74HCT273ANSR
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO

仕様●機能:マスターリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:37MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:34ns @ 4.5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:4mA、4mA●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0409-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする