IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812524 品番SN74LVTH574DB
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189


IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SSOP

仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.5ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:2.7V〜3.6V●電流 - 静止(Iq):190μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SSOP●パッケージ/ケース:20-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0410-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする