内容量1個
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:84MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:33ns @ 6V、150pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V〜6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
注文コード65812549
品番SN74HC574APWR