内容量1個
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:170MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10.1ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:16mA、16mA●電圧 - 供給:2V〜5.5V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:2.9pF●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
注文コード65812558
品番SN74LV374APW