IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812585 品番SN74LS21N
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149


IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP

仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V〜5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0409-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする