IC GATE AND 4CH 2-INP 14TSSOP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812610 品番SN74ACT08PWR
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179


IC GATE AND 4CH 2-INP 14TSSOP

仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0408-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする