IC GATE OR 4CH 2-INP 14SO

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812646 品番SN74HC32NS
参考基準価格(税別)¥62 販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59


IC GATE OR 4CH 2-INP 14SO

仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V〜6V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●論理レベル - 低:0.1V〜0.26V●論理レベル - 高:1.998V〜5.8V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:17ns @ 6V、50pF●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0409-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする