IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812689 品番INA101KU
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298


IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC

仕様●アンプタイプ:計器●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:0.4V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:300kHz●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:125μV●電流 - 供給:6.7mA●電流 - 出力/チャンネル:10mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC アズワン品番67-0405-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする