仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:2mA、20mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:5ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります
アズワン品番67-0438-81