IC MULTIPLEXER 1×8:1 16DIP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812734 品番SN74HC251N
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129


IC MULTIPLEXER 1 X 8:1 16DIP

仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:1×8:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:2V〜6V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番67-0484-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする