Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC OCTAL TRANSP LATCH 20-TSSOP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65812795
品番
SN74LVC373APWR
参考基準価格(税別)
¥82
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
IC OCTAL TRANSP LATCH 20-TSSOP
仕様
●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:1.65V〜3.6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:1.5ns●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP
アズワン品番
67-0410-02