IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:2.7V/μs●ゲイン帯域幅積:1.9MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:1.1mA●電流 - 出力/チャンネル:50mA●電圧 - スパン(最小):4.6V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP 注文コード65812804 品番TLC2201CP
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP

仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:2.7V/μs●ゲイン帯域幅積:1.9MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:1.1mA●電流 - 出力/チャンネル:50mA●電圧 - スパン(最小):4.6V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0410-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする