IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:5.3V/μs●ゲイン帯域幅積:2.2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.7pA●電圧 - 入力オフセット:900μV●電流 - 供給:950μA●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP 注文コード65812820 品番TLC271ACP
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP

仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:5.3V/μs●ゲイン帯域幅積:2.2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.7pA●電圧 - 入力オフセット:900μV●電流 - 供給:950μA●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0483-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする