IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:15V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:20pA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:7mA●電流 - 出力/チャンネル:200mA●電圧 - スパン(最小):8V●電圧 - スパン(最大):60V●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC 注文コード65812838 品番OPA551UA/2K5
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC

仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:15V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:20pA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:7mA●電流 - 出力/チャンネル:200mA●電圧 - スパン(最小):8V●電圧 - スパン(最大):60V●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0408-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする