IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812856 品番TLC271CPW
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169


IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP

仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:5.3V/μs●ゲイン帯域幅積:2.2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.7pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:950μA●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOP アズワン品番67-0410-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする