IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812865 品番LMC7101AIM5X/NOPB
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219


IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:800μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5 アズワン品番67-0407-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする