IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812890 品番LP324N/NOPB
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309


IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP

仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:0.05V/μs●ゲイン帯域幅積:100kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2nA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:150μA●電流 - 出力/チャンネル:10mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):32V●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP アズワン品番67-0407-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする