IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812899 品番TLE2062CD
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599


IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC

仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:3.4V/μs●ゲイン帯域幅積:2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:4pA●電圧 - 入力オフセット:900μV●電流 - 供給:625μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:0℃〜70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0410-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする