IC QUAD DIFF COMPARATOR 14SO

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812944 品番LM339NSR
参考基準価格(税別)¥69 販売価格(税込) ¥73
販売価格(税別)
66


IC QUAD DIFF COMPARATOR 14SO

仕様●タイプ:差動●素子数:4●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V〜30V、±1V〜15V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃〜70℃●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO アズワン品番67-0406-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする