ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
IC RCVR/DRVR ECL DIFF 5V 8SOIC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65812960
品番
MC100EP16FDG
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
AND/NANDゲート MC100EL04DG ON-Semiconductor製を販売します。
仕様
●ロジックタイプ:差動レシーバ/ドライバ●電源電圧:3V〜5.5V●動作温度:-40℃〜85℃●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)
アズワン品番
67-0354-94