IC REG LINEAR 3.3V 3A TO220-3

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65813197 品番LM1085IT-3.3/NOPB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 3A●電流 - 出力:3A●電流 - 静止(Iq):10mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃〜125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3 アズワン品番67-0441-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする