Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC SHIFT REGISTER 8BIT 16-TSSOP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65813267
品番
SN74HC165PW
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
IC SHIFT REGISTER 8BIT 16-TSSOP
仕様
●論理タイプ:シフトレジスタ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:1●素子あたりのビット数:8●機能:パラレルまたはシリアル〜シリアル●電圧 - 供給:2V〜6V●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP
アズワン品番
67-0409-23