Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC SYNC UP/DOWN COUNTER 16-DIP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65813310
品番
SN74LS191N
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
IC SYNC UP/DOWN COUNTER 16-DIP
仕様
●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上、下●素子数:1●素子あたりのビット数:4●リセット:-●タイミング:同期●カウント率:25MHz●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電圧 - 供給:4.75V 〜 5.25V●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番
67-0409-49