IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20DSBGA

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65813355 品番TXS0206YFPR
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:4●電圧 - VCCA:1.1V 〜 3.6V●電圧 - VCCB:1.1V 〜 3.6V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン●データレート:60Mbps●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●特長:SIMカードインターフェース●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-XFBGA、DSBGA●サプライヤデバイスパッケージ:20-DSBGA アズワン品番67-0442-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする