Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65813364
品番
CD40109BE
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP
仕様
●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:単方向性●回路数:4●回路あたりのチャンネル:1●電圧 - VCCA:3V 〜 18V●電圧 - VCCB:3V 〜 18V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-55℃〜125℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番
67-0485-62