IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:360V/μs●ゲイン帯域幅積:200MHz●帯域幅-3db:450MHz●電流 - 入力バイアス:3pA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:8.3mA●電流 - 出力/チャンネル:100mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC 注文コード65813434 品番OPA356AID
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る


IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC

仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:360V/μs●ゲイン帯域幅積:200MHz●帯域幅-3db:450MHz●電流 - 入力バイアス:3pA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:8.3mA●電流 - 出力/チャンネル:100mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0408-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする