AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
ICC DIN41612コネクタ オス 15極 5.08mm ピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65813565
品番
51590291523660LF
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:H●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9973
アズワン品番
65-7707-04