ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 3列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65813608 品番86093488694755E3LF
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●極数:48●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:ライトアングル●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9998 アズワン品番65-7705-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする